MILWAUKEE - POLISSEUSE ORBITALE 12 VOLTS FUEL M12 FROS2.5-502X - 4933493648

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546485191

Réf. Sonepar

04054648519

Réf. Fournisseur

4933493648

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 FROS2.5-502X - Polisseuse 150 mm, FUEL 12V, 2,5 mm, 5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Moteur haute performance délivre une vitesse de 6 400 à 24 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide Un diamètre d'oscillation de 2,5mm pour une finition fine et des résultats de première qualité 8 niveaux de vitesse permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé Conception compacte et ergonomique pour un travail sans fatigue Légère, seulement 0.95kg (sans batterie) et 1.4kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Changement pratique et sans outil du plateau de ponçage Le raccord pour la poussière peut être monté à gauche ou à droite et convient donc aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Le plateau de ponçage universel permet de changer facilement les disques de ponçage. L'adaptateur d'aspiration fourni s'adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE® L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™