MILWAUKEE - POLISSEUSE ORBITALE 12 VOLTS FUEL M12 FROS5-502X - 4933493651

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546485221

Réf. Sonepar

04054648522

Réf. Fournisseur

4933493651

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 FROS5-502X - Polisseuse 150 mm, FUEL 12V, 5 mm, 5Ah - HD Box, 2batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Moteur haute performance délivre une vitesse de 6 400 à 24 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide Un diamètre d'oscillation de 5,0mm pour une finition fine et des résultats de première qualité 8 niveaux de vitesse permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé Conception compacte et ergonomique pour un travail sans fatigue Légère, seulement 0.95kg (sans batterie) et 1.35kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Changement pratique et sans outil du plateau de ponçage L'orifice pour la poussière peut être monté à gauche ou à droite et convient donc aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Le plateau de ponçage universel permet de changer facilement les disques de ponçage. L'adaptateur d'aspiration fourni s'adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE® L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™