MILWAUKEE - POMPE A GRAISSE 18 VOLTS M18 GG-0 - 4933440493

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395000357

Réf. Sonepar

04054500035

Réf. Fournisseur

4933440493

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 GG-0 - Pompe à graisse 18V, 562 Bars - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg Débit continu pour éviter les désamorçages Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Éclairage LED intégré à l'outil 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™ Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219 mm