MILWAUKEE - POMPE A GRAISSE 18 VOLTS M18 GG-201C - 4933440490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395000340
Réf. Sonepar
04054500034
Réf. Fournisseur
4933440490
Marque
MILWAUKEE
M18 GG-201C - Pompe à graisse 18V, 2,0 Ah, 562 Bars - Coffret, 1 batterie 18V 2,0Ah RedLithium, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg Débit continu pour éviter les désamorçages Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Éclairage LED intégré à l'outil 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™ Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg Débit continu pour éviter les désamorçages Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Éclairage LED intégré à l'outil 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™ Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219 mm
NoticePDF



