MILWAUKEE - POMPE À VIDE 18 VOLTS M18 FVP5-0 - 4933492853


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477240
Réf. Sonepar
04054647724
Réf. Fournisseur
4933492853
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FVP5-0 Pompe à vide 18V, sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Jusqu‘à 90 minutes d‘autonomie par charge en mode Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Offre des performances similaire au filaire L'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire. Collecteur à trois voies avec ports de½″, ⅜″ et ¼″et adaptateur ″ permettant de s‘adapter facilement à toutes les tailles de tuyaux. Valve anti-retour qui isole le système pour changer de batterie facilement La valve de contrôle protège le vide lorsque la pompe ne fonctionne pas Le voyant de batterie signale de manière sonore et visuelle que la batterie est faible. Valve de lest de gaz qui réduit la fréquence de changement d'huile Large port pour l'huile élimine la nécessité d'utiliser des entonnoirs. La vidange d'huile en angle permet des changements d'huile plus propres L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Jusqu‘à 90 minutes d‘autonomie par charge en mode Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Offre des performances similaire au filaire L'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire. Collecteur à trois voies avec ports de½″, ⅜″ et ¼″et adaptateur ″ permettant de s‘adapter facilement à toutes les tailles de tuyaux. Valve anti-retour qui isole le système pour changer de batterie facilement La valve de contrôle protège le vide lorsque la pompe ne fonctionne pas Le voyant de batterie signale de manière sonore et visuelle que la batterie est faible. Valve de lest de gaz qui réduit la fréquence de changement d'huile Large port pour l'huile élimine la nécessité d'utiliser des entonnoirs. La vidange d'huile en angle permet des changements d'huile plus propres L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™