Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - POMPE DE TRANSFERT 18 VOLTS M18 BTP-0 - 4933471494

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546293932

Réf. Sonepar

04054629393

Réf. Fournisseur

4933471494

Marque

MILWAUKEE

M18 BTP-0 - Pompe de transfert, sans batterie, ni chargeur - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes Avec un débit de 1817 l / h, elle peut fournir 908 l d’eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transferée afin d'éviter le pompage à sec. La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m Filetage de réception mâle BSPT ¾″"pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l’entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales. S'utilise pour l'eau claire sans débris Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™MILWAUKEE®