MILWAUKEE - POMPE HYDRAULIQUE 18 VOLTS M18 HMP700-0 - 4933493928


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546510886
Réf. Sonepar
04054651088
Réf. Fournisseur
4933493928
Marque
MILWAUKEE
M18 HMP700 - Mini pompe hydraulique 700 bars sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
La M18™ pompe utilitaire hydraulique FORCE LOGIC™ alimente des accessoires de tête à action unique de 700 bars couramment disponibles. Sa taille compacte permet une utilisation dans des espaces confinés et prend moins de place dans le véhicule. La pompe est équipée d'une connexion filetée ⅜″pour s'adapter à la plupart des accessoires courants La pompe maintient le niveau de pression pour une utilisation fiable dans différentes applications Solution parfaite pour la levée, l'écartement, poinçonnage et de nombreux autres cas d'utilisation La poignée de levage bien équilibrée assure une répartition uniforme du poids pour un transport facile Utilisation facile et sans effort par rapport aux pompes manuelles actuellement disponibles Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
Les Atouts de l'article:
La M18™ pompe utilitaire hydraulique FORCE LOGIC™ alimente des accessoires de tête à action unique de 700 bars couramment disponibles. Sa taille compacte permet une utilisation dans des espaces confinés et prend moins de place dans le véhicule. La pompe est équipée d'une connexion filetée ⅜″pour s'adapter à la plupart des accessoires courants La pompe maintient le niveau de pression pour une utilisation fiable dans différentes applications Solution parfaite pour la levée, l'écartement, poinçonnage et de nombreux autres cas d'utilisation La poignée de levage bien équilibrée assure une répartition uniforme du poids pour un transport facile Utilisation facile et sans effort par rapport aux pompes manuelles actuellement disponibles Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit