MILWAUKEE - POMPE HYDRAULIQUE 18 VOLTS M18 HUP700-121 - 4933499335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546564995
Réf. Sonepar
04054656499
Réf. Fournisseur
4933499335
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 HUP700-121 - Pompe hydraulique, 700 bars, 18V, 12Ah - Carton, câble amovible, adaptateur Cembre/Klauke, 1 batterie FORGE 12Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes La pompe est équipée d’une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4″ adapté aux équipements les plus courants Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoires IP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Une poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantier La technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la verification de chaque pression grâce à une LED verte. Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes La pompe est équipée d’une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4″ adapté aux équipements les plus courants Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoires IP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Une poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantier La technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la verification de chaque pression grâce à une LED verte. Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™