MILWAUKEE - PONCEUSE A BANDE 1150W BS 100 LE - 4933385150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 115 W
vitesse de bande - 230...400 m/min
largeur de bande - 100 mm
longueur de la surface portante - 160 mm
poids de la machine - 5.3 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395229222
Réf. Sonepar
04054522922
Réf. Fournisseur
4933385150
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
115 W
vitesse de bande:
230...400 m/min
largeur de bande:
100 mm
longueur de la surface portante:
160 mm
poids de la machine:
5.3 kg
longueur de bande:
620 mm
Les Atouts de l'article:
Design compact, idéal pour poncer dans les angles Grande surface de ponçage 100 x 160 mm pour un grandement rendement Présélection de la vitesse pour un travail de haute qualité sur tous les matériaux Dispositif d'aspiration intégré avec turbine et sac à poussières (ou vers aspirateur) pour un travail propre et une usure moindre de la bande Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux Déport latéral nul pour les ponçages à ras des obstacles. Centrage automatique de la bande Travail stationnaire possible (accessoire non inclus) Livrée avec une bande de ponçage 100 x 620 mm (grain 100) et un câble de 4 m