MILWAUKEE - PONCEUSE À BANDE 18 VOLTS FUEL M18 FBTS75-0 - 4933479614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546374082
Réf. Sonepar
04054637408
Réf. Fournisseur
4933479614
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FBTS75-0 - Ponceuse à bande 75mm, 18V, sans batterie - Carton, bande abrasive de rechange, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Conception compacte, avec l’avant et le côté de l’outil plats pour un ponçage optimal Capture de 90% de la poussière grâce à l’utilisation du sac à poussière en tissu Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Conception compacte, avec l’avant et le côté de l’outil plats pour un ponçage optimal Capture de 90% de la poussière grâce à l’utilisation du sac à poussière en tissu Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF