MILWAUKEE - PONCEUSE À BANDE 18 VOLTS FUEL M18 FBTS75-552X - 4933479615

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546374099

Réf. Sonepar

04054637409

Réf. Fournisseur

4933479615

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FBTS75-552X - Ponceuse à bande 75mm, 18V, 5.5Ah - HD Box, bande abrasive de rechange, 2 batteries M18 HB55, 1 chargeur M12 -18 FC

Les Atouts de l'article:

Conception compacte, avec l’avant et le côté de l’outil plats pour un ponçage optimal Capture de 90% de la poussière grâce à l’utilisation du sac à poussière en tissu Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™