MILWAUKEE - PONCEUSE ORBITALE 12 VOLTS FUEL M12 FSDR75-202B - 4933498233


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546521028
Réf. Sonepar
04054652102
Réf. Fournisseur
4933498233
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 FSDR75-202B - Ponceuse orbitale excentrique 75mm, 12V, 2Ah - Sac de transport, 2 batteries Red Li-Ion 12V 2.0Ah, chargeur C12 C
Les Atouts de l'article:
Le moteur haute performance délivre entre 4 000 et 10 000 osc/min avec Ø 2.5 mm d'oscillation pour un enlèvement plus rapide de la matière 4 niveaux de présélection de vitesse permettant de trouver le réglage idéal pour les différents types de matériaux. Petite, compacte et légère (900 g seulement), il permet aux utilisateurs de travailler facilement dans des endroits étroits ou difficiles d'accès. 80% d'efficacité de dépoussiérage avec le sac à poussière fourni ou l'extracteur de poussière L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Le moteur haute performance délivre entre 4 000 et 10 000 osc/min avec Ø 2.5 mm d'oscillation pour un enlèvement plus rapide de la matière 4 niveaux de présélection de vitesse permettant de trouver le réglage idéal pour les différents types de matériaux. Petite, compacte et légère (900 g seulement), il permet aux utilisateurs de travailler facilement dans des endroits étroits ou difficiles d'accès. 80% d'efficacité de dépoussiérage avec le sac à poussière fourni ou l'extracteur de poussière L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™