MILWAUKEE - RADIO CHARGEUR 18 VOLTS M18 RC-0 - 4933446639


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - radio de chantier
nombre d'emplacements de mémoire - 10
couleur - rouge
type d'affichage - numérique
RDS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395005420
Réf. Sonepar
04054500542
Réf. Fournisseur
4933446639
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
radio de chantier
nombre d'emplacements de mémoire:
10
couleur:
rouge
type d'affichage:
numérique
RDS:
Non
Les Atouts de l'article:
Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives Ouvre bouteille intégré Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette Compartiment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio Égaliseur personnalisé et 10 stations préréglées Port USB 2.1 Amp protégé permettant de charger les téléphones lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries Milwaukee® sont vendus séparément Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™