MILWAUKEE - RADIO DE CHANTIER 18 VOLTS M18 JSR-0 - 4933451250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - rouge
type d'affichage - numérique
RDS - Non
avec alimentation électrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395167753
Réf. Sonepar
04054516775
Réf. Fournisseur
4933451250
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
autre
couleur:
rouge
type d'affichage:
numérique
RDS:
Non
avec alimentation électrique:
Non
radio Internet:
Non
nombre de raccordements USB:
2.1
alimentation en courant:
batterie/secteur
Les Atouts de l'article:
Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stationsDouble enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisablesLe revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier Poignées intégrées - Transport et rangement facilités Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah Station docking pour connecter votre smartphone ou tablettePort USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électriqueFourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément