MILWAUKEE - RAINUREUSE 1500W WCE 30 - 4933383855


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- consommation nominale - 1500 W 
- largeur de rainure - 15...26 mm 
- profondeur de coupe - 8...30 mm 
- poids de la machine - 4.3 kg 
- diamètre de disque - 125 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395228980
Réf. Sonepar
04054522898
Réf. Fournisseur
4933383855
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1500 W
largeur de rainure:
15...26 mm
profondeur de coupe:
8...30 mm
poids de la machine:
4.3 kg
diamètre de disque:
125 mm
WCE 30 - 1500W, 125mm, 30x26mm - Coffret, 2 Disques Diamant
Les Atouts de l'article:
Moteur 1500W Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques Limitation du courant pour un démarrage en douceur Légère et compacte avec poignée multiprises pour les travaux sous tous les angles Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés
Les Atouts de l'article:
Moteur 1500W Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques Limitation du courant pour un démarrage en douceur Légère et compacte avec poignée multiprises pour les travaux sous tous les angles Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés
NoticePDF



