MILWAUKEE - RAINUREUSE 1900W WCS 45 - 4933383350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1900 W
largeur de rainure - 6...45 mm
profondeur de coupe - 0...45 mm
insertion d'outils - 150 mm
poids de la machine - 6.6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395229086
Réf. Sonepar
04054522908
Réf. Fournisseur
4933383350
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1900 W
largeur de rainure:
6...45 mm
profondeur de coupe:
0...45 mm
insertion d'outils:
150 mm
poids de la machine:
6.6 kg
tension:
230 V
diamètre de disque:
150 mm
longueur:
365 mm
largeur:
305 mm
hauteur:
305 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur 1900 W Protection contre les surcharges Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure et blocage de l'arbre pour un changement facile des disques Forme compacte avec poignée TILT-LOK™ orientable sur 8 positions + poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur Livrée avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés



