MILWAUKEE - RENVOIS D'ANGLE - 4932352320

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395369799

Réf. Sonepar

04054537076

Réf. Fournisseur

4932352320

Marque

MILWAUKEE

RENVOI D'ANGLE OSD2 (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

La solution idéale pour tous les travaux de perçage et de vissage en endroits confinés. 1. Réception ¼″ Hex - Magnétique; - Mécanisme de blocage du foret; - Angle de renvoi de 90°; - Accepte les embouts de vissage et les forets en fixation standard; 25 mm (C 6.3) et queue 6 pans (E 6.3) 2. Mécanisme et corps en métal; - Pignons de précision biseautés pour un fonctionnement souple et précis; - Excellente transmission des forces; 3. Poignée latérale antidérapante; - Pivotante sur 360°; - Verrouillage à 4 positions 4. Arbre Hex à deux niveaux; - Niveau 1 : arbre Hex standard ¼″ / (6 mm) soit pour les outils équipés d’une; réception directe des embouts soit directement sur le mandrin; - Niveau 2 : arbre Hex 10 mm pour un meilleur blocage dans les mandrins de plus; grande taille, pour les applications plus exigeantes Qualité industrielle; - Utilisable avec tous les outils sans fil; - Pour des applications avec un couple jusqu’à 40 Nm, à 1750 tr/min maximum