MILWAUKEE - RENVOIS D'ANGLE - 4932471274

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546289027

Réf. Sonepar

04054628902

Réf. Fournisseur

4932471274

Marque

MILWAUKEE

RENVOI D'ANGLE SHOCKWAVE - Blister

Les Atouts de l'article:

Le renvoi d'anglet est un dispositif utile pour les applications de vissage ou de perçage dans les zones restreintes et difficiles d'accès. Résistant aux chocs: Adapté aux dernières visseuse à percussion et visseuse à choc 18 V. La bague SHOCK ZONE™ intégré interne ainsi que la conception des engrenages permet une excellente transmission ainsi qu'une puissance et une durabilité accrue Pour tout les emmanchements Hex 1/4" Design très compact: seulement 36 mm de hauteur et un véritable angle de 90° angle pour permettre de travailler dans les espaces confinés. Surmoulage ergonomique en caoutchouc pour une manipulation sûre et confortable. Le pack contient 1 renvoie d'angle et 10 embouts de vissage de 25 mm.