MILWAUKEE - RIVETEUSE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFLT-0X - 4933478637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546348304
Réf. Sonepar
04054634830
Réf. Fournisseur
4933478637
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEFLT-0X - Riveteuse FUEL ONE KEY, 18V, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille. Une force de traction de 20 000 N avec une course de 30 mm vous donne la puissance nécessaire pour réaliser les applications les plus importantes sans effort. Installe jusqu'à 1 200 rivets en aluminium de 6,4 mm avec un seul bloc de batterie M18™ 5,0 Ah entièrement changé. Productivité accrue grâce à une installation plus rapide des rivets. Installe les fixations HUCK® de 4,8 mm et 6,4 mm, y compris Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® et Hucktainer®. Tous les embouts et adaptateurs HUCK® sont vendus séparément. Lors de l'installation de Hucktainer®, un boîtier externe supplémentaire est requis de MILWAUKEE®. HUCK® est une marque de commerce de Huck International Inc. et de Howmet Aerospace Inc. ONE-KEY™tool tracking & security offre gratuitement un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteriesMILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille. Une force de traction de 20 000 N avec une course de 30 mm vous donne la puissance nécessaire pour réaliser les applications les plus importantes sans effort. Installe jusqu'à 1 200 rivets en aluminium de 6,4 mm avec un seul bloc de batterie M18™ 5,0 Ah entièrement changé. Productivité accrue grâce à une installation plus rapide des rivets. Installe les fixations HUCK® de 4,8 mm et 6,4 mm, y compris Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® et Hucktainer®. Tous les embouts et adaptateurs HUCK® sont vendus séparément. Lors de l'installation de Hucktainer®, un boîtier externe supplémentaire est requis de MILWAUKEE®. HUCK® est une marque de commerce de Huck International Inc. et de Howmet Aerospace Inc. ONE-KEY™tool tracking & security offre gratuitement un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteriesMILWAUKEE® M18™