MILWAUKEE - RIVETEUSE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFLT-502X - 4933478638

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546348311

Réf. Sonepar

04054634831

Réf. Fournisseur

4933478638

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 ONEFLT-502X - Riveteuse FUEL ONE KEY, 18V, 5Ah - HD Box, 2 batterie 18V 5Ah, 1 chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille. Une force de traction de 20 000 N avec une course de 30 mm vous donne la puissance nécessaire pour réaliser les applications les plus importantes sans effort. Installe jusqu'à 1 200 rivets en aluminium de 6,4 mm avec un seul bloc de batterie M18™ 5,0 Ah entièrement changé. Productivité accrue grâce à une installation plus rapide des rivets. Installe les fixations HUCK® de 4,8 mm et 6,4 mm, y compris Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® et Hucktainer®. Tous les embouts et adaptateurs HUCK® sont vendus séparément. Lors de l'installation de Hucktainer®, un boîtier externe supplémentaire est requis de MILWAUKEE®. HUCK® est une marque de commerce de Huck International Inc. et de Howmet Aerospace Inc. ONE-KEY™tool tracking & security offre gratuitement un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteriesMILWAUKEE® M18™