MILWAUKEE - RIVETEUSE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFPRT-0X - 4933478601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
course d'appareil - 30 mm
nombre d'accus fournis - 0
longueur - 317 mm
largeur - 273 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546347949
Réf. Sonepar
04054634794
Réf. Fournisseur
4933478601
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
course d'appareil:
30 mm
nombre d'accus fournis:
0
longueur:
317 mm
largeur:
273 mm
hauteur:
63 mm
M18 ONEFPRT-0X - Riveteuse FUEL ONE KEY, 18V, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La riveteuse M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales. Jusqu'à 900 rivets de 4,8 mm en aluminium ou 500 rivets de 6,4 mm en aluminium avec une charge complète de batterie M18 ™ 2,0 Ah Permet de fixer tous les rivets aveugles, y compris l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm pour offrir toujours plus de polyvalence à l'utilisateur 20000 N de force de traction avec une course de 30 mm offrant la puissance nécessaire pour travailler les plus grands diamètres sans effort La conception à 3 mâchoires en alliage d'acier de qualité supérieure offre plus de durabilité Accès sans outil aux mâchoires pour un nettoyage facile. Rangement du nez et clé intégrés pour plus de commodité Le collecteur de têtes de rivets transparent permet de voir quand le collecteur est plein, évitant tout blocage et minimisant les temps d'arrêt pour débloquer les bourrages, évitant également des réparations coûteuses en même temps La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
La riveteuse M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales. Jusqu'à 900 rivets de 4,8 mm en aluminium ou 500 rivets de 6,4 mm en aluminium avec une charge complète de batterie M18 ™ 2,0 Ah Permet de fixer tous les rivets aveugles, y compris l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm pour offrir toujours plus de polyvalence à l'utilisateur 20000 N de force de traction avec une course de 30 mm offrant la puissance nécessaire pour travailler les plus grands diamètres sans effort La conception à 3 mâchoires en alliage d'acier de qualité supérieure offre plus de durabilité Accès sans outil aux mâchoires pour un nettoyage facile. Rangement du nez et clé intégrés pour plus de commodité Le collecteur de têtes de rivets transparent permet de voir quand le collecteur est plein, évitant tout blocage et minimisant les temps d'arrêt pour débloquer les bourrages, évitant également des réparations coûteuses en même temps La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™