MILWAUKEE - SAC DE TRANSPORT - 4932471066

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 254 mm

  • avec serrure - Non

  • avec mousse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546286941

Réf. Sonepar

04054628694

Réf. Fournisseur

4932471066

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

254 mm

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

largeur:

380 mm

profondeur:

406 mm

PACKOUT SAC DE TRANSPORT 38CM - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilté sur le chantier Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers Bretelles rembourrées, poignée latérales et sur le haut pour un transport facilité