MILWAUKEE - SAC TECHNIQUE - 4932471131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total de compartiments - 48
hauteur - 250 mm
largeur - 380 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546287597
Réf. Sonepar
04054628759
Réf. Fournisseur
4932471131
Marque
MILWAUKEE
nombre total de compartiments:
48
hauteur:
250 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
500 mm
PACKOUT SAC A DOS 1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier 48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier 48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal



