Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - SACCOCHE GRAND MODELE - 4932464086

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - SACCOCHE GRAND MODELE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 32

  • hauteur - 250 mm

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546220310

Réf. Sonepar

04054622031

Réf. Fournisseur

4932464086

Marque

MILWAUKEE

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

32

hauteur:

250 mm

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

largeur:

420 mm

profondeur:

500 mm

SACCOCHE PACKOUT 50 CM - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™. 1680 construction de matériaux balistiques. Base moulée résistante aux chocs Tout le matériel en métal. Poignée surmoulée durable