MILWAUKEE - SACCOCHE PETIT MODELE - 4932464084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 28
hauteur - 250 mm
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546220297
Réf. Sonepar
04054622029
Réf. Fournisseur
4932464084
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
28
hauteur:
250 mm
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
largeur:
300 mm
profondeur:
320 mm
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™. 1680 construction de matériaux balistiques. Base moulée résistante aux chocs Tout le matériel en métal. Poignée surmoulée durable