MILWAUKEE - SACS A DOS & GLACIERES - 48228200

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 35

  • hauteur - 203 mm

  • avec bandoulière - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242333943

Réf. Sonepar

04054228200

Réf. Fournisseur

48228200

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

35

hauteur:

203 mm

avec bandoulière:

Oui

avec diviseur:

Oui

largeur:

363 mm

profondeur:

594 mm

SAC A DOS DE CHANTIER RENFORCE - Blister

Les Atouts de l'article:

Résistant : toile nylon 1 680 deniers, résistant à l’usure et aux accros Fond rigide qui permet au sac de tenir droit et permet une protection optimale par tous les temps. Pochette avant à rabat et nombreux rangements : 35 pochettes au total. Rangement latéral pour bouteille d’eau Sangles respirantes et renforcées : confort optimal et haute résistance pour les chantiers. Porte-outils vertical pour maximiser l’espace de rangement Rangement ordinateur : rangement de protection pour ordinateurs portables/tablettes Attaches extérieures pour fixation sur un trolley.