MILWAUKEE - SCIE A MAIN PVC - 48220212

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à archet

  • type - Scie à refendre

  • longueur de lame de scie - 305 mm

  • nombre de dents par pouce - 10

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242467518

Réf. Sonepar

04054220212

Réf. Fournisseur

48220212

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle:

scie à archet

type:

Scie à refendre

longueur de lame de scie:

305 mm

nombre de dents par pouce:

10

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

SCIE A MAIN PVC - Blister

Les Atouts de l'article:

Armature de poignée en métal pour une meilleure résitance et une bonne régidité lors de la coupe. Changement de lame rapide. Poignée moulée pour plus de confort d'utilisation. Utilisation spécifique pour matériau PVC