MILWAUKEE - SCIE A MÉTAUX 300MM - 48220050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - scie à lame
longueur de lame de scie - 300 mm
nombre de dents par pouce - 24
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
vis de serrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242362226
Réf. Sonepar
04054220050
Réf. Fournisseur
48220050
Marque
MILWAUKEE
modèle:
scie à lame
longueur de lame de scie:
300 mm
nombre de dents par pouce:
24
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
vis de serrage:
Oui
SCIE A MÉTAUX 300MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Armature métal robuste pour supporter une très haute tension de lame (25000 psi). Poignée moulée pour assurer une bonne prise en main. Stockage de lames supplémentaires. Fourni avec une lame 300 mm / 24 Tpi. compatibles avec lames longueur 300 mm max.
Les Atouts de l'article:
Armature métal robuste pour supporter une très haute tension de lame (25000 psi). Poignée moulée pour assurer une bonne prise en main. Stockage de lames supplémentaires. Fourni avec une lame 300 mm / 24 Tpi. compatibles avec lames longueur 300 mm max.



