MILWAUKEE - SCIE A RUBAN 18 VOLTS FUEL M18 FBS127-502C - 4933498310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546521790
Réf. Sonepar
04054652179
Réf. Fournisseur
4933498310
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FBS127-502C Scie à Ruban FUEL 18V Diam.127mm - Coffret,1 lame, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Scie à ruban la plus rapide de sa catégorie et 30% plus rapide que le modèle précédent Ergonomie optimisée et poids réduit de 1,4 kg par rapport au modèle précédent Contrôle maximal pour tout matériaux, mode de vitesse à 4 étapes et gâchette de vitesse variable; idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium. Technologie Cut-stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une sécurité accrue de l'utilisateur. Grande capacité de coupe jusqu'à 127 x 127 mm de diamètre de matériau Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame. Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et facile de la lame de scie Patin réglable verrouillable Crochet de chevron en métal solide pour un rangement rapide et facile sur le chantier. Conception mince et entièrement en métal du boîtier du moteur et éclairage LED de la surface de travail pour une meilleure visibilité de coupe. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Les Atouts de l'article:
Scie à ruban la plus rapide de sa catégorie et 30% plus rapide que le modèle précédent Ergonomie optimisée et poids réduit de 1,4 kg par rapport au modèle précédent Contrôle maximal pour tout matériaux, mode de vitesse à 4 étapes et gâchette de vitesse variable; idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium. Technologie Cut-stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une sécurité accrue de l'utilisateur. Grande capacité de coupe jusqu'à 127 x 127 mm de diamètre de matériau Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame. Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et facile de la lame de scie Patin réglable verrouillable Crochet de chevron en métal solide pour un rangement rapide et facile sur le chantier. Conception mince et entièrement en métal du boîtier du moteur et éclairage LED de la surface de travail pour une meilleure visibilité de coupe. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.