MILWAUKEE - SCIE A RUBAN 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FBS127DO-0C - 4933498311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546521806
Réf. Sonepar
04054652180
Réf. Fournisseur
4933498311
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FBS127DO-0C Scie à Ruban FUEL 18V Diam.127mm - Coffret, 1 lame, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
L'activation de la double gâchette nécessite que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée. Contrôle maximal pour tous les matériaux, mode de vitesse à 4 niveaux et gâchette à vitesse variable ; idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium. ONE-KEY™ offre un système de suivi et de sécurité des outils avec un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ est également doté d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Technologie Cut-Stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de matériau de 127 x 127 mm. Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame. Mécanisme de verrouillage de lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles. Patin réglable verrouillable Crochet de chevron en métal solide pour un rangement rapide et facile sur le chantier. Conception mince et entièrement en métal du boîtier du moteur et éclairage LED de la surface de travail pour une meilleure visibilité de coupe. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
L'activation de la double gâchette nécessite que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée. Contrôle maximal pour tous les matériaux, mode de vitesse à 4 niveaux et gâchette à vitesse variable ; idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium. ONE-KEY™ offre un système de suivi et de sécurité des outils avec un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ est également doté d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Technologie Cut-Stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de matériau de 127 x 127 mm. Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame. Mécanisme de verrouillage de lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles. Patin réglable verrouillable Crochet de chevron en métal solide pour un rangement rapide et facile sur le chantier. Conception mince et entièrement en métal du boîtier du moteur et éclairage LED de la surface de travail pour une meilleure visibilité de coupe. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™