MILWAUKEE - SCIE A RUBAN COMPACT 18 VOLTS FUEL M18 FBS85-202C - 4933471497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.9 kg
longueur de coupe - 898.52 mm
nombre d'accus fournis - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546293963
Réf. Sonepar
04054629396
Réf. Fournisseur
4933471497
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
3.9 kg
longueur de coupe:
898.52 mm
nombre d'accus fournis:
2
Les Atouts de l'article:
20% plus rapide que le modèle précédent Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles Déclencheur à double action pour empêcher un déclenchement accidentel Sabot ajustable et verrouillable sans outil Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier Éclairage LED intégré pour l'éclairage de l'espace de travail Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur POWERSTATE™ sans charbons, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence REDLINK PLUS™ - qui offrent une puissance, autonomie et durabilité sur le chantier L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


