MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE 12 VOLTS FUEL M12 FCS442-502X - 4933493489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546483609
Réf. Sonepar
04054648360
Réf. Fournisseur
4933493489
Marque
MILWAUKEE
M12 FCS442-502X - Scie circulaire FUEL 12V, 5Ah - HD Box, 2 Batteries High Output 12V 5.0Ah , Chargeur C12 C, 1 lame et 1 guide latéral
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'elle est associée aux batteries MILWAUKEE ® M12™ HIGH OUTPUT™. Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe Équipé d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour un environnement de travail plus propre Jusqu'à 46 mm de profondeur de coupe avec une puissance impressionnante pour une scie circulaire subcompacte permettant de couper des matériaux en bois massif à pleine profondeur L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'elle est associée aux batteries MILWAUKEE ® M12™ HIGH OUTPUT™. Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe Équipé d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour un environnement de travail plus propre Jusqu'à 46 mm de profondeur de coupe avec une puissance impressionnante pour une scie circulaire subcompacte permettant de couper des matériaux en bois massif à pleine profondeur L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



