MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS FUEL M18 FCS552-0 - 4933493587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546484583
Réf. Sonepar
04054648458
Réf. Fournisseur
4933493587
Marque
MILWAUKEE
M18 FCS552-0 - Scie circulaire FUEL 57mm, 18V - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3 Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide Lame de Ø165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3x 18 mm panneaux OSB Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE® Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Coupe biaise jusqu'à 50° L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3 Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide Lame de Ø165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3x 18 mm panneaux OSB Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE® Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Coupe biaise jusqu'à 50° L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



