MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS FUEL M18 FCS66GR3-121C - 4933493492

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546483630

Réf. Sonepar

04054648363

Réf. Fournisseur

4933493492

Marque

MILWAUKEE

M18 FCS66GR3-121C - Scie circulaire FUEL 68mm, 18V, 12Ah - Coffret, 1 batterie Forge 18V 12.0Ah, chargeur rapide M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu'à 700 coupes sur du pin de 90 x 45 mm (l'équivalent de 64 m de coupe linéaire sur du pin de 42 mm d'épaisseur) avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une Lame de Ø 190 mm), permettant de couper 3x 22 mm panneaux d'OSB empilées Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Crochet de suspension en métal pour un rangement et une sécurité améliorée Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe Coupe biaise jusqu'à 50° Optimisée pour fonctionner avec une batterie FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™