MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS FUEL M18 FCSRH662-0 - 4933498992

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546528614

Réf. Sonepar

04054652861

Réf. Fournisseur

4933498992

Marque

MILWAUKEE

M18 FCSRH662-0 - Scie circulaire FUEL avec poignée arrière 68mm, 18V - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 700 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Une profondeur de coupe allant jusqu'à 69 mm permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilés de 22 mm chacun Semelle en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés LED intégrée pour éclairer la zone de travail Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe Coupe biseautée jusqu'à 53° Optimiser pour utilisation avec les batteries FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbons de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™