MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS HD18 CS-402B - 4933441400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 7.47 kg
diamètre de la lame de scie - 165 mm
profondeur de coupe (90°) - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395001613
Réf. Sonepar
04054500161
Réf. Fournisseur
4933441400
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
7.47 kg
diamètre de la lame de scie:
165 mm
profondeur de coupe (90°):
55 mm
nombre d'accus fournis:
2
avec chargeur:
Oui
trou à la lame de scie:
15.87 mm
profondeur de coupe (45°):
39 mm
plage max. de rotation:
45 °
vitesse de rotation au ralenti:
3500 1/min
longueur:
463 mm
largeur:
249 mm
hauteur:
284 mm
Les Atouts de l'article:
Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges) Coupe biaise jusqu’à 50° Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie Indicateur de charge intégré La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™ Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé



