MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 18 VOLTS FUEL M18 FMCS-0 - 4933459191

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395289264

Réf. Sonepar

04054528926

Réf. Fournisseur

4933459191

Marque

MILWAUKEE

M18 FMCS-0 - Scie cirCUlaire métal FUEL 130mm & 150mm, 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers Ajustement de la profondeur de coupe sans outil, de 0 à 57 mm Pour maximiser le confort, la scie à métaux est plus légère et plus compacte Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier Rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine La gestion individuelle de chacune des cellules assure la charge et la décharge pour une durée de vie maximale Indicateur de charge permet de contrôler l'autonomie restante de la batterie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Fourni avec une lame métal de 150mm, 34 dents