MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 18 VOLTS FUEL M18 FMCS66-0C - 4933472110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546325060
Réf. Sonepar
04054632506
Réf. Fournisseur
4933472110
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FMCS66-0C - Scie cirCUlaire métal FUEL 66 mm, 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire 1800 W Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire Sabot conçu pour se connecter directement sur le rail de guidage MILWAUKEE®(vendu séparément). Cela permet à l'utilisateur d'effectuer des coupes droites et précises avec un temps de configuration minimum Le voyant de performance indique quand l'outil est poussé trop fort Le frein électrique arrête la lame en moins de 1 seconde Le grand collecteur de copeaux métalliques capture les débris produits lors de la coupe et offre la visibilité nécessaire La technologie de coupe à sec permet une coupe du métal rapide, propre et sans bavure La gâchette à double action empêche tout démarrage accidentel Réglage de la profondeur de coupe sans outil et levier de plongée pour des coupes en plongée rapides et efficaces Loquet de protection anti-copeaux pour une élimination rapide des déchets et un changement de lame L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire 1800 W Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire Sabot conçu pour se connecter directement sur le rail de guidage MILWAUKEE®(vendu séparément). Cela permet à l'utilisateur d'effectuer des coupes droites et précises avec un temps de configuration minimum Le voyant de performance indique quand l'outil est poussé trop fort Le frein électrique arrête la lame en moins de 1 seconde Le grand collecteur de copeaux métalliques capture les débris produits lors de la coupe et offre la visibilité nécessaire La technologie de coupe à sec permet une coupe du métal rapide, propre et sans bavure La gâchette à double action empêche tout démarrage accidentel Réglage de la profondeur de coupe sans outil et levier de plongée pour des coupes en plongée rapides et efficaces Loquet de protection anti-copeaux pour une élimination rapide des déchets et un changement de lame L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™