MILWAUKEE - SCIE RADIALE 18 VOLTS FUEL M18 FMS190-0 - 4933459619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546027919
Réf. Sonepar
04054602791
Réf. Fournisseur
4933459619
Marque
MILWAUKEE
M18 FMS190-0 - Scie à onglet radiale FUEL 190mm, 18V, sans batterie - Carton, Lame, CLE
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Lame de 190 mm pour des coupes précises Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche Coupe stable et précise grâce aux larges butées Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18 B5 pour une autonomie toute la journée Outil de seulement 12,7 kg Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers Rapporteur métal gradué : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis Indicateur de charge et éclairage LED intégrés Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Lame de 190 mm pour des coupes précises Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche Coupe stable et précise grâce aux larges butées Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18 B5 pour une autonomie toute la journée Outil de seulement 12,7 kg Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers Rapporteur métal gradué : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis Indicateur de charge et éclairage LED intégrés Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



