MILWAUKEE - SCIE RADIALE 18 VOLTS FUEL M18 FMS305-0 - 4933471205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546288334
Réf. Sonepar
04054628833
Réf. Fournisseur
4933471205
Marque
MILWAUKEE
M18 FMS305-0 - Scie à onglet radiale FUEL One-Key 305mm,18V, sans batterie - Carton, Lame, CLE
Les Atouts de l'article:
Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance La poignée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance La poignée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



