MILWAUKEE - SCIE RADIALE 18 VOLTS FUEL M18 FMS305-121 - 4933499181

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546563455

Réf. Sonepar

04054656345

Réf. Fournisseur

4933499181

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FMS305-121 - Scie à onglet radiale FUEL ONE-KEY 305 mm, 18V, 12Ah - Carton, 1 batterie Forge 18V 12.0Ah, chargeur rapide M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance La poignée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™