MILWAUKEE - SCIE SABRE 12 VOLTS C12 HZ-0 - 4933411925

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité d'accu - 1.5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.2 kg

  • course - 13 mm

  • nombre de courses au ralenti - 3000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395236367

Réf. Sonepar

04054523636

Réf. Fournisseur

4933411925

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

capacité d'accu:

1.5 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.2 kg

course:

13 mm

nombre de courses au ralenti:

3000 1/min

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

1.2 kg

longueur:

280 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

160 mm

C12 HZ-0 - Scie sabre compacte, 12V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™