MILWAUKEE - SCIE SABRE 12 VOLTS C12 HZ-202C - 4933441195


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.4 kg
vitesse de rotation au ralenti - 3000...3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395001200
Réf. Sonepar
04054500120
Réf. Fournisseur
4933441195
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
capacité d'accu:
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
1.4 kg
vitesse de rotation au ralenti:
3000...3000 1/min
Les Atouts de l'article:
Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™