MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS C18 HZ-0 - 4933416785

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • course - 20 mm

  • nombre de courses au ralenti - 3000 1/min

  • nombre d'accus fournis - 0

  • poids sans batterie - 1.8 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395237982

Réf. Sonepar

04054523798

Réf. Fournisseur

4933416785

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

course:

20 mm

nombre de courses au ralenti:

3000 1/min

nombre d'accus fournis:

0

poids sans batterie:

1.8 kg

C18 HZ-0 - Scie sabre compacte 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés REDLINK™: électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge intégré Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®