MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS C18 HZ-402B - 4933441340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395001491
Réf. Sonepar
04054500149
Réf. Fournisseur
4933441340
Marque
MILWAUKEE
C18 HZ-402B - Scie sabre compacte 18V, 4.0Ah - Sac avec une lame, 2 batteries 18V-4,0AH Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés REDLINK™: électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge intégré Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®
Les Atouts de l'article:
La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés REDLINK™: électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge intégré Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®
NoticePDF



