MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FHZ-0 - 4933498064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546512248
Réf. Sonepar
04054651224
Réf. Fournisseur
4933498064
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHZ-0 - Scie sabre compacte FUEL 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 lame
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min Patin pivotant pour optimiser la position de coupe LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min Patin pivotant pour optimiser la position de coupe LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™