MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FSX-0C - 4933464724

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546226695

Réf. Sonepar

04054622669

Réf. Fournisseur

4933464724

Marque

MILWAUKEE

M18 FSX-0C - Scie sabre FUEL 18V, sans batterie - Coffret avec une lame, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB12 Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames LED intégrée pour éclairer la zone de travail Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™