MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FSZ-0X - 4933478293


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 3.8 kg
course - 32 mm
nombre de courses au ralenti - 3000 1/min
nombre d'accus fournis - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546344702
Réf. Sonepar
04054634470
Réf. Fournisseur
4933478293
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
3.8 kg
course:
32 mm
nombre de courses au ralenti:
3000 1/min
nombre d'accus fournis:
0
Les Atouts de l'article:
Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames Indicateur de charge de batterie intégré Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™