MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFSZ-0X - 4933478296

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546344733

Réf. Sonepar

04054634473

Réf. Fournisseur

4933478296

Marque

MILWAUKEE

M18 ONEFSZ-0X - Scie sabre FUEL ONE KEY 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™ Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériaux Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™