MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFSZ-502X - 4933478294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546344719
Réf. Sonepar
04054634471
Réf. Fournisseur
4933478294
Marque
MILWAUKEE
M18 ONEFSZ-502X - Scie sabre FUEL ONE KEY 18V, 5.0Ah - HD Box, 2 batteries M18 5Ah, 1 chargeur M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™ Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériaux Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™ Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériaux Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



